FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D500H CANALE AERATO 500X100-1.2-3M I - A3I01F3D500H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 500 mm
Höhe - 102 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - ja
Packung
6 M
EAN
8015269029121
Artikelnummer
FCZA3I01F3D500H
Herstellernummer
A3I01F3D500H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
500 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
ja
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
50000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


