Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1.2-3M I - A3I01F3D600H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I01F3D600H CANALE AERATO 600X100-1.2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - ja

Packung

  • 6 M

EAN

8029210021126

Artikelnummer

FCZA3I01F3D600H

Herstellernummer

A3I01F3D600H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

600 mm

Höhe:

102 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

ja

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

60000 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea forata liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.