Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-2M I - A3I03F2B075C

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 52 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 16 M

EAN

8029210021386

Artikelnummer

FCZA3I03F2B075C

Herstellernummer

A3I03F2B075C

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

75 mm

Höhe:

52 mm

Länge:

2000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.7 mm

Nutzbarer Querschnitt:

3750 mm²

Mit Oberteil:

nein

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.