FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C100D CANALE CHIUSO 100X75-0.8-2M I - A3I03F2C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 100 mm
Höhe - 77 mm
Länge - 2000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
16 M
EAN
8029210021478
Artikelnummer
FCZA3I03F2C100D
Herstellernummer
A3I03F2C100D
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
100 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.8 mm
Nutzbarer Querschnitt:
7500 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


