FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F2C200E CANALE CHIUSO 200X75-0.9-2M I - A3I03F2C200E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 200 mm
Höhe - 77 mm
Länge - 2000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
8 M
EAN
8029210021492
Artikelnummer
FCZA3I03F2C200E
Herstellernummer
A3I03F2C200E
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
200 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
2000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.9 mm
Nutzbarer Querschnitt:
15000 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.