FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3B075C CANALE CHIUSO 75X50-0.7-3M I - A3I03F3B075C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 52 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
24 M
EAN
8029210021621
Artikelnummer
FCZA3I03F3B075C
Herstellernummer
A3I03F3B075C
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
52 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
0.7 mm
Nutzbarer Querschnitt:
3750 mm²
Mit Oberteil:
nein
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.