Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-3M I - A3I03F3C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C150D CANALE CHIUSO 150X75-0.8-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 77 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 24 M

EAN

8029210021720

Artikelnummer

FCZA3I03F3C150D

Herstellernummer

A3I03F3C150D

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Breite:

150 mm

Höhe:

77 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Nutzbarer Querschnitt:

11250 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.