FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3C600H CANALE CHIUSO 600X75-1.2-3M I - A3I03F3C600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 77 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8029210021775
Artikelnummer
FCZA3I03F3C600H
Herstellernummer
A3I03F3C600H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
77 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
45000 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.