Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D200E CANALE CHIUSO 200X100-0.9-3M I - A3I03F3D200E

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D200E CANALE CHIUSO 200X100-0.9-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 12 M

EAN

8029210021805

Artikelnummer

FCZA3I03F3D200E

Herstellernummer

A3I03F3D200E

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

200 mm

Höhe:

102 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.9 mm

Nutzbarer Querschnitt:

20000 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.