Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M I - A3I03F3D400H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D400H CANALE CHIUSO 400X100-1.2-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 102 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Seitenlochung - nein

Packung

  • 6 M

EAN

8029210021829

Artikelnummer

FCZA3I03F3D400H

Herstellernummer

A3I03F3D400H

Hersteller

FCZ

Werkstoff:

Stahl

Breite:

400 mm

Höhe:

102 mm

Länge:

3000 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

1.2 mm

Nutzbarer Querschnitt:

40000 mm²

Montagelochung im Boden:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.