FEMI-CZ SPA - FCZA3I03F3D600H CANALE CHIUSO 600X100-1.2-3M I - A3I03F3D600H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 600 mm
Höhe - 102 mm
Länge - 3000 mm
Seitenlochung - nein
Packung
6 M
EAN
8029210021843
Artikelnummer
FCZA3I03F3D600H
Herstellernummer
A3I03F3D600H
Hersteller
FCZ
Werkstoff:
Stahl
Breite:
600 mm
Höhe:
102 mm
Länge:
3000 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1.2 mm
Nutzbarer Querschnitt:
60000 mm²
Montagelochung im Boden:
nein
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Articolo della serie FEMI3 costituito da base rettilinea chiusa liscia, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


