FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G1R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-1M I - A3I05G1R100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 1000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 M
EAN
8029210022116
Artikelnummer
FCZA3I05G1R100B
Herstellernummer
A3I05G1R100B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
1000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.