Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M I - A3I05G2R050B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R050B COPERCHIO CANALE 50-0.6-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 50 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 24 M

EAN

8029210022185

Artikelnummer

FCZA3I05G2R050B

Herstellernummer

A3I05G2R050B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

50 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.