Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M I - A3I05G2R075B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R075B COPERCHIO CANALE 75-0.6-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 75 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 16 M

EAN

8029210022192

Artikelnummer

FCZA3I05G2R075B

Herstellernummer

A3I05G2R075B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

75 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.