Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-2M I - A3I05G2R100B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R100B COPERCHIO CANALE 100-0.6-2M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 2000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 16 M

EAN

8029210022208

Artikelnummer

FCZA3I05G2R100B

Herstellernummer

A3I05G2R100B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

2000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.