FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G2R300B COPERCHIO CANALE 300-0.6-2M I - A3I05G2R300B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
8 M
EAN
8029210022239
Artikelnummer
FCZA3I05G2R300B
Herstellernummer
A3I05G2R300B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.