FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G3R500B COPERCHIO CANALE 500-0.6-3M I - A3I05G3R500B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 500 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
6 M
EAN
8029210022345
Artikelnummer
FCZA3I05G3R500B
Herstellernummer
A3I05G3R500B
Hersteller
FCZ
Oberteilbreite:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


