Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M I - A3I05G7R150B

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I05G7R150B COPERCHIO CANALE 150-0.6-05M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 150 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 500 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210022390

Artikelnummer

FCZA3I05G7R150B

Herstellernummer

A3I05G7R150B

Hersteller

FCZ

Oberteilbreite:

150 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

500 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Materialstärke:

0.6 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Articolo della serie FEMI3 costituito da coperchio chiuso, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.