FEMI-CZ SPA - FCZA3I10F1D500F CURVA 90 ORIZZONTALE 500X100-R=100 I - A3I10F1D500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8015269029176
Artikelnummer
FCZA3I10F1D500F
Herstellernummer
A3I10F1D500F
Hersteller
FCZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Bauform:
Bogen starr
Mit Oberteil:
nein
Innenradius:
100 mm
Seitenlochung:
nein
Materialstärke:
1 mm
Montagelochung im Boden:
nein
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


