FEMI-CZ SPA - FCZA3I10G1P150D COPERCHIO CURVA 90 ORIZZ. 150-R=100 I - A3I10G1P150D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Breite - 150 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 280 mm
Packung
8 ST
EAN
8029210022727
Artikelnummer
FCZA3I10G1P150D
Herstellernummer
A3I10G1P150D
Hersteller
FCZ
Winkel:
90°
Breite:
150 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
280 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


