FEMI-CZ SPA - FCZA3I11G1P200D COPERCHIO CURVA 45 ORIZZ. 200-R=100 I - A3I11G1P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Breite - 200 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 263 mm
Packung
4 ST
EAN
8029210023069
Artikelnummer
FCZA3I11G1P200D
Herstellernummer
A3I11G1P200D
Hersteller
FCZ
Winkel:
45°
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
263 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 45°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


