Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I12F1D200D CURVA 30 ORIZZONTALE 200X100-R=100 I - A3I12F1D200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I12F1D200D CURVA 30 ORIZZONTALE 200X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Winkel - 30°

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023304

Artikelnummer

FCZA3I12F1D200D

Herstellernummer

A3I12F1D200D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

horizontal

Winkel:

30°

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento piano 30°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.