Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 I - A3I14F1C075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C075D DERIVAZIONE LATERALE 75X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 75 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023533

Artikelnummer

FCZA3I14F1C075D

Herstellernummer

A3I14F1C075D

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

75 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.