FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1C100D DERIVAZIONE LATERALE 100X75-R=100 I - A3I14F1C100D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 100 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023540
Artikelnummer
FCZA3I14F1C100D
Herstellernummer
A3I14F1C100D
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
100 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


