Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D400F DERIVAZIONE LATERALE 400X100-R=100 I - A3I14F1D400F

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D400F DERIVAZIONE LATERALE 400X100-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnen-Abgangsbreite - 400 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210023656

Artikelnummer

FCZA3I14F1D400F

Herstellernummer

A3I14F1D400F

Hersteller

FCZ

Kabelrinnen-Abgangsbreite:

400 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Innenradius:

100 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.