FEMI-CZ SPA - FCZA3I14F1D600F DERIVAZIONE LATERALE 600X100-R=100 I - A3I14F1D600F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnen-Abgangsbreite - 600 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023670
Artikelnummer
FCZA3I14F1D600F
Herstellernummer
A3I14F1D600F
Hersteller
FCZ
Kabelrinnen-Abgangsbreite:
600 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione laterale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


