FEMI-CZ SPA - FCZA3I15F1C500F DERIVAZIONE T ORIZZ. 500X75-R=100 I - A3I15F1C500F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite - 500 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Innenradius - 100 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210023922
Artikelnummer
FCZA3I15F1C500F
Herstellernummer
A3I15F1C500F
Hersteller
FCZ
Bauform:
T-Stück horizontal
Kabelrinnenbreite:
500 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Innenradius:
100 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


