Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P075D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R=100 I - A3I15G1P075D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P075D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 75 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - aufrastend

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210024028

Artikelnummer

FCZA3I15G1P075D

Herstellernummer

A3I15G1P075D

Hersteller

FCZ

Breite:

75 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.