FEMI-CZ SPA - FCZA3I15G1P300D COPERCHIO DERIV. T ORIZZ. 300-R=100 I - A3I15G1P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 300 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
4 ST
EAN
8029210024066
Artikelnummer
FCZA3I15G1P300D
Herstellernummer
A3I15G1P300D
Hersteller
FCZ
Breite:
300 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana T, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


