FEMI-CZ SPA - FCZA3I17G1P400D COPERCHIO DERIV. X ORIZZ. 400-R=100 I - A3I17G1P400D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 400 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
2 ST
EAN
8029210024400
Artikelnummer
FCZA3I17G1P400D
Herstellernummer
A3I17G1P400D
Hersteller
FCZ
Breite:
400 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da derivazione piana X, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


