FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3C200D RIDUZIONE CENTRALE 200-100X75 I - A3I20F3C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210024592
Artikelnummer
FCZA3I20F3C200D
Herstellernummer
A3I20F3C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


