Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D150D RIDUZIONE CENTRALE 150-100X100 I - A3I20F3D150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F3D150D RIDUZIONE CENTRALE 150-100X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210024615

Artikelnummer

FCZA3I20F3D150D

Herstellernummer

A3I20F3D150D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.