FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F5C300D RIDUZIONE CENTRALE 300-200X75 I - A3I20F5C300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210024714
Artikelnummer
FCZA3I20F5C300D
Herstellernummer
A3I20F5C300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


