FEMI-CZ SPA - FCZA3I20F6D400F RIDUZIONE CENTRALE 400-300X100 I - A3I20F6D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210024790
Artikelnummer
FCZA3I20F6D400F
Herstellernummer
A3I20F6D400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


