Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300 I - A3I20G6P400D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I20G6P400D COPERCHIO RIDUZ. CENTRALE 400-300 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 400 mm

  • Breite (kleines Maß) - 300 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 2 ST

EAN

8029210025056

Artikelnummer

FCZA3I20G6P400D

Herstellernummer

A3I20G6P400D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

400 mm

Breite (kleines Maß):

300 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione centrale, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.