FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F3C200D RIDUZIONE DESTRA 200-100X75 I - A3I21F3C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210025278
Artikelnummer
FCZA3I21F3C200D
Herstellernummer
A3I21F3C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


