Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 I - A3I21F5C300D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F5C300D RIDUZIONE DESTRA 300-200X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025391

Artikelnummer

FCZA3I21F5C300D

Herstellernummer

A3I21F5C300D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.