FEMI-CZ SPA - FCZA3I21F6C400F RIDUZIONE DESTRA 400-300X75 I - A3I21F6C400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Packung
2 ST
EAN
8029210025445
Artikelnummer
FCZA3I21F6C400F
Herstellernummer
A3I21F6C400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


