Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G3P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-100 I - A3I21G3P200D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G3P200D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 200-100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 100 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210025681

Artikelnummer

FCZA3I21G3P200D

Herstellernummer

A3I21G3P200D

Hersteller

FCZ

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

100 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.