FEMI-CZ SPA - FCZA3I21G5P300D COPERCHIO RIDUZ. DESTRA 300-200 I - A3I21G5P300D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210025728
Artikelnummer
FCZA3I21G5P300D
Herstellernummer
A3I21G5P300D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione destra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


