FEMI-CZ SPA - FCZA3I22F3C200D RIDUZIONE SINISTRA 200-100X75 I - A3I22F3C200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Breite (kleines Maß) - 75 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210025957
Artikelnummer
FCZA3I22F3C200D
Herstellernummer
A3I22F3C200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Breite (kleines Maß):
75 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


