FEMI-CZ SPA - FCZA3I22G3P200D COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 200-100 I - A3I22G3P200D

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelrinne - ja
Packung
4 ST
EAN
8029210026367
Artikelnummer
FCZA3I22G3P200D
Herstellernummer
A3I22G3P200D
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Articolo della serie FEMI3 costituito da riduzione sinistra, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


