FEMI-CZ SPA - FCZA3I23F1D400F RIDUZIONE ALTEZZA 400X100-400X75 I - A3I23F1D400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210026596
Artikelnummer
FCZA3I23F1D400F
Herstellernummer
A3I23F1D400F
Hersteller
FCZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl


