Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 I - A3I24AXC150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I24AXC150H CHIUSURA TERMINALE O RIDUZIONE 150X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 73 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Werkstoffgüte - Edelstahl 304 (1.4301)

  • Geeignet für Funktionserhalt - nein

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210026817

Artikelnummer

FCZA3I24AXC150H

Herstellernummer

A3I24AXC150H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

73 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da raccordo di riduzione, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile,farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.