Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X75 I - A3I26FXC100H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC100H CHIUSURA DI ESTREMITA 100X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 100 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210027029

Artikelnummer

FCZA3I26FXC100H

Herstellernummer

A3I26FXC100H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

100 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.