FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC200H CHIUSURA DI ESTREMITA 200X75 I - A3I26FXC200H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Kabelrinnenhöhe - 77 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
6 ST
EAN
8029210027043
Artikelnummer
FCZA3I26FXC200H
Herstellernummer
A3I26FXC200H
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Kabelrinnenhöhe:
77 mm
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


