Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 I - A3I26FXC300H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXC300H CHIUSURA DI ESTREMITA 300X75 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 300 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 6 ST

EAN

8029210027050

Artikelnummer

FCZA3I26FXC300H

Herstellernummer

A3I26FXC300H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

300 mm

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.