Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X100 I - A3I26FXD150H

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD150H CHIUSURA DI ESTREMITA 150X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 102 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210027104

Artikelnummer

FCZA3I26FXD150H

Herstellernummer

A3I26FXD150H

Hersteller

FCZ

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Kabelrinnenhöhe:

102 mm

Werkstoff:

Stahl

Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.