FEMI-CZ SPA - FCZA3I26FXD400K CHIUSURA DI ESTREMITA 400X100 I - A3I26FXD400K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenbreite - 400 mm
Kabelrinnenhöhe - 102 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8029210027135
Artikelnummer
FCZA3I26FXD400K
Herstellernummer
A3I26FXD400K
Hersteller
FCZ
Kabelrinnenbreite:
400 mm
Kabelrinnenhöhe:
102 mm
Werkstoff:
Stahl
Articolo della serie FEMI3 costituito da chiusura d'estremità, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.


