Startseite

FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C150D CURVA 90 VERSO ALTO 150X75-R=100 I - A3I30F1C150D

KopierenKopieren
FEMI-CZ SPA - FCZA3I30F1C150D CURVA 90 VERSO ALTO 150X75-R=100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 77 mm

  • Kabelrinnenbreite - 150 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 8 ST

EAN

8029210027272

Artikelnummer

FCZA3I30F1C150D

Herstellernummer

A3I30F1C150D

Hersteller

FCZ

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

77 mm

Kabelrinnenbreite:

150 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Seitenlochung:

nein

Materialstärke:

0.8 mm

Montagelochung im Boden:

nein

Articolo della serie FEMI3 costituito da elemento salita 90°, raggio R=100mm, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.